プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の ベッド 施設用
プロシェア(ナビス/アズワン)の ベッドサイド用品
ベッドネームホルダー A6サイズ対応 YRシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-8039-01
注文コード
54544106
品番
YR-P
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
表面はフラットで、引っ掛かりがありません。ベッドの柵に掛けるネームプレートです。割れにくい材質を使用しています。カードが出し入れしやすい設計です。
アズワン品番
7-8039-01
色
ピンク
寸法(mm)
150×120
材質
PET
適合パイプ径(Φmm)
38(最大)
適合カードサイズ(mm)
106×206
注意
※カードは付属していません。