ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の ヘッドライト
ボウエキ(BOUEKI)の ヘッドライト本体
強力ヘッドライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54545673
品番
37270
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
非常に明るいヘッドライトです(最大約120ルーメン)。ライトは上下左右に方向が変えられ、明るさは「強」・「弱」・「点滅」に切り替えられます。
材質
ライト部分・電池ボックス/ABS樹脂、ベルト/布
寸法(mm)
ライト部分/約35×40×23、電池ボックス/約80×48×20
質量(g)
約56
電源
単4乾電池×3本(別売)
防水仕様
IPX3(防雨型)
アズワン品番
7-8158-01
明るさ(Lm)
最大約120
連続点灯時間(時間)
約4