曜日別特売
ni000007 マイクロカーバイドバーGM バースタンド付 10本入 niシリーズ マイクロテック 54546477

ni000007 マイクロカーバイドバーGM バースタンド付 10本入 niシリーズ マイクロテック 54546477
ni000007 マイクロカーバイドバーGM バースタンド付 10本入 niシリーズ マイクロテック 54546477

マイクロカーバイドバーGM バースタンド付 10本入 niシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10本)アズワン品番7-8256-03注文コード54546477品番ni000007
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

天然歯及び金属クラウン切削用です。バースタンド付です。

仕様No.1958(バースタンド付)材質刃部/タングステン、シャンク部/ステンレスアズワン品番7-8256-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000628医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする