ロックアシスタII ハビナース LAシリーズ ロックアシスタU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54549058 品番 LA-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥93,980
販売価格(税別) 非課税商品
93,980

シートから立ち上がると自動的にタイヤロックが働き、車いすが止まる為、安心して使えます。足踏みレバーで簡単にタイヤロック解除ができます。折りたたむと自動でタイヤロック解除になります。

仕様標準タイプ 材質フレーム/アルミニウム、シート地/ポリエステル(座シート・バックサポート・レッグサポート)、キャスター/ポリウレタン、主輪/エアータイヤ 質量(kg)16.6 高さ(mm)バックサポート:400、アームサポート:225 耐荷重(kg)35〜100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×998×860 車輪前輪/Φ6インチ、後輪/Φ22インチ 座面高さ(mm)前/435、後/410 アズワン品番7-8439-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400 折りたたみ寸法(mm)410×998×680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする