仕様ウィングアップスイングアウトタイプ
材質フレーム/アルミニウム、シート地/ポリエステル(座シート・バックサポート・レッグサポート)、キャスター/ポリウレタン、主輪/エアータイヤ
質量(kg)17.3
高さ(mm)バックサポート:400、アームサポート:225
耐荷重(kg)35〜100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×1030×885
車輪前輪/Φ6インチ、後輪/Φ20インチ
座面高さ(mm)前/400、後/375
アズワン品番7-8439-03
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
折りたたみ寸法(mm)420×1030×650