ステン内装用クシ目鏝

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54553653 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

内装用タイル貼りに

用途タイルの下地施工に。 材質ステンレス 全長(mm)240 質量(g)232 寸法・サイズ(mm)(くし目)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする