かじ平
かじ平の バール/タガネ/クサビ
かじ平の タガネ
チスタガネ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54554204
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
特殊鋼に熱処理加工で安定した品質
用途
コンクリート・ブロックのハツリ作業に。
全長(mm)
210
質量(g)
410
硬度HRC(刃部)
48±2
太さ(mm)
19