ストローク(mm)200
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(C) 20
I/Oケーブル長さ(m)(5) 5
コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
モータオプション(-) オプションなし