曜日別特売
A00267 アンパンマン スプーン・フォークセット(イエロー)ケース付き LEC(レック) 54572710

A00267 アンパンマン スプーン・フォークセット(イエロー)ケース付き LEC(レック) 54572710
A00267 アンパンマン スプーン・フォークセット(イエロー)ケース付き LEC(レック) 54572710
A00267 アンパンマン スプーン・フォークセット(イエロー)ケース付き LEC(レック) 54572710
A00267 アンパンマン スプーン・フォークセット(イエロー)ケース付き LEC(レック) 54572710
A00267 アンパンマン スプーン・フォークセット(イエロー)ケース付き LEC(レック) 54572710

アンパンマン スプーン・フォークセット(イエロー)ケース付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54572710品番A00267
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

安定感があって子どもが持ちやすいカタチに設計しています。すくいやすい深さのスプーン、しっかりさせるフォークです。持ち運びに便利なケース付き!(
ケースは抗菌仕様ではありません。)食洗機・煮沸消毒OKです。レッド(品番A00269)もあります。

用途子ども用スプーン・フォークセット材質スプーン・フォーク・ケース=ポリプロピレン寸法(mm)スプーン・フォーク=130×25×15H/ケース=140×65×20Hイエロー耐熱温度(℃)スプーン・フォーク120、ケース100耐冷温度(℃)-20
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄をしてください。
※電子レンジ消毒を行う際は、電子レンジ専用の消毒器をご使用ください。
※薬液消毒は哺乳瓶消毒用の薬液を使用し、薬液の取扱説明書にしたがい消毒を行ってください。
※煮沸消毒は6分以上行わないでください。また、鍋肌に触れないようにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする