※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSB10 M20X75 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商 54573935 KSB10 M20X75 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商 54573935 KSB10 M20X75 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商 54573935

高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径dM20 注文コード54573935 品番KSB10 M20X75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径d・内容量など189種類から選べます 他の種類を見る

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。

材質SUS304CUN 呼び径dM20 首下長(mm)75 ピッチP(mm)2.5 仕様降伏荷重(kN):196 ねじの種類半ねじ 表面処理パシペート 破断荷重(kN)245 平径(mm)平径(Max./Min.)30.00/29.67 強度A2-100 寸法ds(mm)胴部径(Max./Min.)20.00/19.67 対角(mm)(Min.)33.53 高さ(m)(基準寸法/Max./Min.)12.5/12.715/12.285 寸法dw(mm)座径 (Min.)28.19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1289:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする