曜日別特売
004763 建工快速 板金用チップソー アイウッド 54578589

004763 建工快速 板金用チップソー アイウッド 54578589
004763 建工快速 板金用チップソー アイウッド 54578589

建工快速 板金用チップソー

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
外径(Φmm)150
刃数(p)60
内容量1枚注文コード54578589品番004763
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計
充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!
制振・静音 レーザースリット入り
充電丸鋸刃でガルバがキレイに切れる!

内径(Φmm)20外径(Φmm)150刃数(p)60刃厚(mm)1.2適合切断材K型スパン、立平等ガルバリウム鋼板、金属サイディング、軽天材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54578589
2021-07-16
用途: 切断

メーカー純正を使ってましたが、こちらの方が安いので購入しました。
まだ使ってません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする