画像準備中

FORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS RBCC (フォーミュラプロ フックレス チューブレス アールビーシーシー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54580157 品番 190639
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,787
販売価格(税別)
7,988

チューブレスタイヤのパイオニアであるiRC TIREが、自信を持って薦めるチューブレスのフラッグシップモデル。
ドライからウェットな路面まで、 RBCC2があらゆる路面で優れたグリップ力を発揮する。
通常のチューブレス用リムに加え、フックレスリムにも対応。
フックレスリムにも対応
グリップ性能を重視する方
オールマイティに使えるチューブレスタイヤ
ロードチューブレスタイヤのフラッグシップ
乗り心地を重視するなら低めの空気圧
転がりを重視するなら高めの空気圧と1本で対応が可能
プロチームがレース使用するモデル

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズ700×28C 質量(g)310 No.【IRC】190639 ビードフォールディング 標準空気圧(kPa)500-700 標準空気圧(PSI)73-100
注意
※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください。
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする