ROADLITE TUBELESS (ロードライト チューブレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54580270 品番190645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本国内製造のチューブレスタイヤのエントリーモデル。
フォールディング仕様のビードによる軽量化に加え、耐摩耗性の高いコンパウンドをトレッドゴムに採用し、低転がり抵抗と耐久性を両立した。
長距離トレーニングやエンデュランスライドをされる方
耐摩耗性を重視する方

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズ700×25C 質量(g)350 No.【IRC】190645 ビードフォールディング 標準空気圧(kPa)600-800 標準空気圧(PSI)90-115
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする