MARBELLA (マーベラ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54580489 品番190662
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

野山からアーバンまで軽快に走りこなせるダイヤ目パターンの軽量バルーンタイヤ。
悪路でもしなやかに路面を捉え、でもスムーズに転がるその走りは唯一無二の存在。
27.5 インチ、29 インチをラインナップ。
野山からストリートをカバーするMTBタイヤ
しなやかに路面を捉え、スムーズな走行を実現

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズWO 700×54C(29×2.25) 質量(g)575 タイプW/O No.【IRC】190662 ビードアラミド 標準空気圧(kPa)250-300 標準空気圧(PSI)40-45
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする