曜日別特売
6358 マグネットシリコーンスクレーパー タワー ブラック 山崎実業 54587367

6358 マグネットシリコーンスクレーパー タワー ブラック 山崎実業 54587367
6358 マグネットシリコーンスクレーパー タワー ブラック 山崎実業 54587367
6358 マグネットシリコーンスクレーパー タワー ブラック 山崎実業 54587367
6358 マグネットシリコーンスクレーパー タワー ブラック 山崎実業 54587367
6358 マグネットシリコーンスクレーパー タワー ブラック 山崎実業 54587367

マグネットシリコーンスクレーパー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54587367品番6358
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100

マグネットでキッチンパネルに簡単取り付け!持ち手があるので手が汚れないマグネットスクレーパー。鍋・食器・フライパンを
予洗いすることで洗剤や水を節約できます。角のカーブとエッジで様々な形状にフィットし汚れを取り除きます。鍋・食器・フライ
パンをキズつけないシリコーン製のスクレーパー。

付属品-材質本体:シリコーン・ナイロン(芯材)・マグネットホワイト質量(g)約60備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面耐熱温度(℃)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×1×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする