岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 吸管付属部品
吸管ホース用 ゴム製枕木
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54588416
品番
16QM00R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
吸管ホースと段差のある地面・障害物との間に取り付け、擦れや集中負担による吸管ホースの破損を防ぎます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質
ゴム製
長さ(mm)
270
幅(mm)
115
高さ(mm)
66
質量(g)
1150