曜日別特売
53VHR065A アルミ製 散水栓/バルブ用ハンドル 岩崎製作所 54588583

アルミ製 散水栓/バルブ用ハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
角穴(mm)10
外径(mm)110
口径(A)(呼び径)65・75兼用
内容量1個注文コード54588583品番53VHR065A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

散水栓/バルブ用のアルミ製ハンドルです。

材質アルミ製角穴(mm)10口径(A)(呼び径)65・75兼用外径(mm)110
注意
※ハンドルの外径・各穴のサイズをご確認の上、ご注文をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54588556
2024-12-03
用途: 排水バルブ
製造業

錆びた電気給湯器の排水バルブの交換に使用と思い購入も四角形のバルブのヘッドのサイズ違いで別品を買い直した。

2024-10-05
用途: 腐食により無くなったハンドル交換(ゲートバルブ)
サービス業

20年以上前のバルブが復活しました。
ホームセンターでも見つからないので、感謝です。

対象商品 : 54588583
2022-06-16
用途: 屋外の水道の元栓の開け締めに使用
建設業・工事業

10ミリの元栓には少しきつかったがアルミ製なのでヤスリでちょっと削ったら綺麗にはまったのでアルミ製で助かった。握りやすくしっかりしたものなので30年以上持ちそう。

1が参考にしています
対象商品 : 54588583
2021-04-02
用途: 鋳物のハンドルが割れた為、交換。
自動車・二輪車・自転車関連業

角穴の中まで塗装されていたため、ボルトがはいらなかったので、塗装を削って取り付けしました。アルミ製で強度があり、塗装の艶もいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする