操法 イワパッキン

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54589615 品番35IWA7565R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

小型ポンプ操法における吸管ハンドル位置の調整に最適なパッキンのセットです。

厚さ(mm)6.5
注意
※こちらの商品はすべて75A(3インチ)対応。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54589667
2024-03-10
用途:
消防小型ポンプ吸管ハンドル位置の調整
農・林・水産業

当方の機材では8.5mm(標準+3.5mm厚)を使用しました。ハンドル2回転で締付、ほぼ水平で止まります。当方は期日に余裕がなかったためセット購入しました。効果はありますが、もう少し価格が安かったら良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする