曜日別特売
35IWA7510R 操法 イワパッキン 岩崎製作所 54589658

操法 イワパッキン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54589658品番35IWA7510R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

小型ポンプ操法における吸管ハンドル位置の調整に最適なパッキンのセットです。

厚さ(mm)10
注意
※こちらの商品はすべて75A(3インチ)対応。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54589667
2024-03-10
用途: 消防小型ポンプ吸管ハンドル位置の調整
農・林・水産業

当方の機材では8.5mm(標準+3.5mm厚)を使用しました。ハンドル2回転で締付、ほぼ水平で止まります。当方は期日に余裕がなかったためセット購入しました。効果はありますが、もう少し価格が安かったら良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする