ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) 木製レバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54590656 品番7010003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!
バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!
チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。
専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。
木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。

用途
鍵のないタイプ。
通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 Nシルバー 適合扉厚(mm)30〜42 バックセット(mm)50・60兼用
注意
※室内ドア専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする