ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) バリアフリーレバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 54590708 品番 7010042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!
バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!
チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。
専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。
レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。

用途
トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。
室内側はツマミで開け閉めします。
※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 アンバー 適合扉厚(mm)30〜42 バックセット(mm)50・60兼用
注意
※室内ドア専用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-25
用途:
握り玉から交換
不動産業

実家トイレのドアノブが壊れ、両親も高齢であることもあり、握り玉からレバーハンドルにするためこの商品を選びました。
取説通り簡単に取り付け出来ました。ストライクはそのまま使えそうだったので未交換です。
簡単に開け閉めできるため、両親とも喜んでいます。

2023-06-08
用途:
自宅トイレ用
運輸・通信業

築35年の家のトイレのドアノブが10年前に壊れて、高齢の両親も身体が不自由になり始め丸型から交換。
好評です。

対象商品:
54590699
2022-08-11
用途:
トイレの鍵取り替え作業
板谷商店 様 (建設業・工事業)

BSの変更が出来るなんて、斬新です。
取り替え作業はスムーズに出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
54590699
2021-07-26
用途:
トイレドアノブ交換時
有限会社カインドウェーブ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とても良いですね。穴とかの径は予め調べておいたので問題ないとしてドアを閉める部品の名称が分らないのですが簡単にストローク調整、出来るところが良いです。

対象商品:
54590699
2021-03-02
用途:
トイレ用

経年劣化で使っていた物がダメになったので交換用に購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする