曜日別特売
7010043 ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) 木製レバー ECLE(エクレ) 54590717

 

7010043 ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) 木製レバー ECLE(エクレ) 54590717
7010043 ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) 木製レバー ECLE(エクレ) 54590717
7010043 ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) 木製レバー ECLE(エクレ) 54590717
7010043 ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) 木製レバー ECLE(エクレ) 54590717
7010043 ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) 木製レバー ECLE(エクレ) 54590717
7010043 ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) 木製レバー ECLE(エクレ) 54590717
7010043 ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) 木製レバー ECLE(エクレ) 54590717
7010043 ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) 木製レバー ECLE(エクレ) 54590717
7010043 ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) 木製レバー ECLE(エクレ) 54590717

ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) 木製レバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
Nシルバー
内容量1セット注文コード54590717品番7010043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!
バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!
チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。
専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。
木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。

用途
トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。
室内側はツマミで開け閉めします。
※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用Nシルバー適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
注意
※室内ドア専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする