ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 54590936 品番 7010168
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!
バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!
チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。
専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。
レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。

用途
トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。
室内側はツマミで開け閉めします。
※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 アンバー 適合扉厚(mm)30〜42 バックセット(mm)50・60兼用
注意
※室内ドア専用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
トイレドアの開け閉め
その他業種

以前のものが調子悪くて取り替えましたが、このレバーハンドル錠は取っ手がへら状に広がっていて大変使いやすいです。

対象商品:
54590945
2024-05-22
用途:
トイレハンドル交換
リフォームのマハラ 様

古い建具でしたが、寸法もピッタリで、お客様も大満足でした。

対象商品:
54590927
2023-10-26
用途:
取替
建設業・工事業

握り玉タイプから交換。簡単にリニューアル出来て評判もよろしいです。

対象商品:
54590927
2023-09-23
用途:
古くて、回らなくなったドアノブの交換のため
マルデメンテ 様 (建設業・工事業)

商品自体はしっかりしている印象です。色はシルバーを選んだのですが、思ったより黄色っぽかった。取付けも問題なし。

対象商品:
54590945
2022-07-15
用途:
交換

既設との交換作業でビスの固定位置の下地材が微妙な位置で細工が必要になりましたが
問題なく交換ができました。

対象商品:
54590927
2021-10-22
用途:
トイレのレバーハンドル交換
運輸・通信業

既設品はリフォーム時に交換してから30年近く経過しレバーが戻らなくなって交換品を探しておりました。バックセット50mmでトイレ用の表示錠付きのレバーハンドルは種類が少なくお値段も高いものしかなく迷っておりましたが、本品は値引きもよく購入に至りました。リフォーム用ということもあり交換しやすく取り付けも簡単でした。色味ですがシルバーではなく、やや黄色味がかった色です。レバー部分はシンプルですが、良いと思います。お値段高くなりますがレバー形状や木材調のレバー品もあるようです。円筒錠兼用なのでレバー部のカバー座直径が大きいので確認されてから購入されたほうが良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
54590945
2021-07-26
用途:
トイレのドア交換用
建設業・工事業

戸建てのトイレドア鍵付きのラッチが壊れ、レバーも色が剥げてきていたので、こちらを購入して交換しました。寸法をあらかじめ測っておいたので、問題なく交換できました。

対象商品:
54590927
2021-06-07
用途:
古くなったトイレドアノブの交換
医療・福祉・介護関連業

古いドアノブの建付けが悪く撤去に時間がかかったのに対して、本製品の取り付けはスムーズで装着後の使用感も向上し、見た目もよくなり満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする