協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
歯研平歯車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全173種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54594638
品番
SG2S42B-2020N
参考基準価格(税別)
¥11,320
販売価格(税込)
¥10,032
販売価格(税別)
¥
9,120
バスケットに入れる
付属品
なし
種別
平歯車
材質
SCM435,440
歯数
42
形
B1
質量(g)
1.14
モジュール
2
圧力角(°)
20
ハブ長さlh(mm)
16
全長l(mm)
36
精度等級
JIS B 1702-1 N5級
歯面硬度
HRC49〜55
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準円直径d(Φmm)
84
歯先円直径da(Φmm)
88
歯幅b(mm)
20
穴径dd(Φmm)
20
ハブ外径dh(Φmm)
60