歯研平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54594769 品番 SG2S90B-2025N
参考基準価格(税別)¥27,580 販売価格(税込) ¥24,530
販売価格(税別)
22,300
付属品なし 種別平歯車 材質SCM435,440 歯数90 B1 質量(g)4.49 モジュール2 圧力角(°)20 ハブ長さlh(mm)16 全長l(mm)36 精度等級JIS B 1702-1 N5級 歯面硬度HRC49〜55 RoHS指令(10物質対応)対応 基準円直径d(Φmm)180 歯先円直径da(Φmm)184 歯幅b(mm)20 穴径dd(Φmm)25 ハブ外径dh(Φmm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする