歯研平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54594839 品番 SG2.5S24B-2518N
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥7,315
販売価格(税別)
6,650
付属品なし 種別平歯車 材質SCM435、440 歯数24 B1 質量(g)0.72 モジュール2.5 圧力角(°)20 ハブ長さlh(mm)18 全長l(mm)43 精度等級JIS B 1702-1 N5級 歯面硬度HRC49〜55 RoHS指令(10物質対応)対応 基準円直径d(Φmm)60 歯先円直径da(Φmm)65 歯幅b(mm)25 穴径dd(Φmm)18 ハブ外径dh(Φmm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする