歯研平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54594945 品番 SG2.5S55B-2525N
参考基準価格(税別)¥20,590 販売価格(税込) ¥18,260
販売価格(税別)
16,600
付属品なし 種別平歯車 材質SCM435、440 歯数55 B1 質量(g)3.46 モジュール2.5 圧力角(°)20 ハブ長さlh(mm)18 全長l(mm)43 精度等級JIS B 1702-1 N5級 歯面硬度HRC49〜55 RoHS指令(10物質対応)対応 基準円直径d(Φmm)137.5 歯先円直径da(Φmm)142.5 歯幅b(mm)25 穴径dd(Φmm)25 ハブ外径dh(Φmm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする