歯研平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54595374 品番 SG80S40B-0808N
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,010
販売価格(税別)
9,100
付属品なし 種別平歯車 材質SCM435、440 歯数40 B1 質量(g)81.9 モジュール0.8 圧力角(°)20 ハブ長さlh(mm)10 全長l(mm)18 精度等級JIS B 1702-1 N5級 歯面硬度HRC49〜55 RoHS指令(10物質対応)対応 基準円直径d(Φmm)32 歯先円直径da(Φmm)33.6 歯幅b(mm)8 穴径dd(Φmm)8 ハブ外径dh(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする