歯研平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54595390 品番 SG80S50B-0808N
参考基準価格(税別)¥12,860 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400
付属品なし 種別平歯車 材質SCM435、440 歯数50 B1 質量(g)120.1 モジュール0.8 圧力角(°)20 ハブ長さlh(mm)10 全長l(mm)18 精度等級JIS B 1702-1 N5級 歯面硬度HRC49〜55 RoHS指令(10物質対応)対応 基準円直径d(Φmm)40 歯先円直径da(Φmm)41.6 歯幅b(mm)8 穴径dd(Φmm)8 ハブ外径dh(Φmm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする