付属品なし
種別マイタギア
材質SCM435、440
歯数19
質量(g)54.7
モジュール1.5
圧力角(°)20
ねじ寸法M対象外
ハブ長さlh(mm)12
寸法ls(mm)対象外
RoHS指令(10物質対応)対応
基準円直径d(Φmm)28.5
歯先円直径da(Φmm)28.5(理論値:30.34)
歯幅b(mm)5.5
穴径dd(Φmm)10
ハブ外径dh(Φmm)25
組立距離A(mm)28
穴長さl(mm)16
キー溝(b2×t2)(mm)対象外
全長lw(mm)18.19
ザグリ径(Φmm)ds(参考値):17.4