歯研スパイラルマイタギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 歯数19 付属品なし 注文コード54595785 品番MGE2S19R-3512H
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,095
販売価格(税別)
6,450
この商品はモジュール・歯数・付属品など16種類から選べます 他の種類を見る
付属品なし 種別マイタギア 材質SCM435、440 歯数19 質量(g)113.4 モジュール2 圧力角(°)20 ねじ寸法M対象外 ハブ長さlh(mm)13 寸法ls(mm)対象外 RoHS指令(10物質対応)対応 基準円直径d(Φmm)38 歯先円直径da(Φmm)38(理論値:40.43) 歯幅b(mm)7.5 穴径dd(Φmm)12 ハブ外径dh(Φmm)32 組立距離A(mm)35 穴長さl(mm)19 キー溝(b2×t2)(mm)対象外 全長lw(mm)22.09 ザグリ径(Φmm)ds(参考値):22.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする