付属品キー材・セットスクリュー
種別マイタギア
材質SCM435、440
歯数23
質量(g)166.5
モジュール2
圧力角(°)20
ねじ寸法M2-M5
ハブ長さlh(mm)14
寸法ls(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
基準円直径d(Φmm)46
歯先円直径da(Φmm)46.0(理論値:48.52)
歯幅b(mm)9.5
穴径dd(Φmm)20
ハブ外径dh(Φmm)40
組立距離A(mm)40
穴長さl(mm)21
キー溝(b2×t2)(mm)6×2.8
全長lw(mm)24.43
ザグリ径(Φmm)ds(参考値):27.1