付属品なし
種別マイタギア
材質SCM435、440
歯数23
質量(g)363.9
モジュール2.5
圧力角(°)20
ねじ寸法M対象外
ハブ長さlh(mm)15.5
寸法ls(mm)対象外
RoHS指令(10物質対応)対応
基準円直径d(Φmm)57.5
歯先円直径da(Φmm)57.5(理論値:60.63)
歯幅b(mm)11.5
穴径dd(Φmm)15
ハブ外径dh(Φmm)50
組立距離A(mm)48
穴長さl(mm)24
キー溝(b2×t2)(mm)対象外
全長lw(mm)28.3
ザグリ径(Φmm)ds(参考値):34.5