付属品なし
種別マイタギア
材質SCM435、440
歯数19
質量(g)347.8
モジュール3
圧力角(°)20
ねじ寸法M対象外
ハブ長さlh(mm)17
寸法ls(mm)対象外
RoHS指令(10物質対応)対応
基準円直径d(Φmm)57
歯先円直径da(Φmm)57(理論値:60.68)
歯幅b(mm)12
穴径dd(Φmm)20
ハブ外径dh(Φmm)48
組立距離A(mm)50
穴長さl(mm)27
キー溝(b2×t2)(mm)対象外
全長lw(mm)31.09
ザグリ径(Φmm)ds(参考値):34.1