歯研スパイラルマイタギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3 歯数23 付属品なし 注文コード54595898 品番MGE3S23L-5520H
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900
この商品はモジュール・歯数・付属品など16種類から選べます 他の種類を見る
付属品なし 種別マイタギア 材質SCM435、440 歯数23 質量(g)571.3 モジュール3 圧力角(°)20 ねじ寸法M対象外 ハブ長さlh(mm)16 寸法ls(mm)対象外 RoHS指令(10物質対応)対応 基準円直径d(Φmm)69 歯先円直径da(Φmm)68(理論値:72.73) 歯幅b(mm)14 穴径dd(Φmm)20 ハブ外径dh(Φmm)60 組立距離A(mm)55 穴長さl(mm)27 キー溝(b2×t2)(mm)対象外 全長lw(mm)31.51 ザグリ径(Φmm)ds(参考値):42.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする