Sun Might
Sun Mightの マジックディスク・サンディングペーパー
Sun Mightの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
セラミックフィルムディスク
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
54596519
品番
SM125NH-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
独自開発した特殊なフィルム基材に微小粉のセラミック砥粒を塗布し、独自のコーティングで研磨剤の剥がれを最小限に抑えた研磨紙です
作業時間の短縮と作業者の負担軽減で結果的にコストダウンも実現する研磨紙です
用途
エアサンダー用研磨紙
色剥ぎ、研磨、足付けに
種別
マジック式
材質
フィルム+セラミック
粒度
240
タイプ
穴無し
外径(Φmm)
125