HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 環境測定(自然環境/安全環境)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 温度計・温湿度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 温湿度計・熱中対策温湿度計
ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54597979
品番
HI766PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ = K
プローブタイプ = 浸透
プローブの長さ = 155mm
プローブ径 = 3mm
最高使用操作温度 = +900 ℃
熱電対プローブタイプK. さまざまなタイプK熱電対プローブを取り揃えています。 各プローブは、測定器に直接接続するための熱電対コネクタを備えています。 プローブの操作性を改善するための、1 mのケーブル付きプローブホルダハンドルも 用意されています。 凸面用のプローブ及びクランププローブは、特にパイプでの測定に適しています。 較正済みの状態で出荷。