- 仕様
- 最高pH +14pH
最低pH 0pH
pH分解能 0.1pH
最高pHの精度 ±0.1pH
電池寿命 700 時間
このセクションで説明されている導電溶液及びpH溶液を使用して、これらのメータを較正できます。. Hannah Instruments ポケット pH 導電率計. 「移動中」のユーザー向けに、 Hannah Instruments ポケットシリーズは、さまざまな用途向けに設計された便利な小型装置です。用途には、品質管理、スイミングプール、農業、魚農業、印刷産業があります。 このシリーズのすべての pH 計には、保護キャップ、電池、取扱説明書が付属しています。クリアな LCD ディスプレイとすっきりしたデザインで、素早く簡単に使用できるだけでなく、ポータブルデバイスをお探しのユーザーに最適です。. 特長と利点:. HI-98107 218-970 218-970 防水性があり、浮く設計 デュアル液晶ディスプレイ (LCD) pH 0.0 14.0 および温度 C の測定値が同時に表示されます 更新可能な接合 簡単な 点または 点自動キャリブレーション バッテリ寿命: 1000 時間. Hi-98201 288-8177 288-8177 更新可能な接合 プラチナ電極 範囲:最大 999 mV バッテリ寿命: 700 時間. pH 計はどこで使用されますか pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 メートルと つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS pH 測定ニーズを満たす幅広い pH