ストローク(mm)30
リード(mm)(C) 2.5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
モータ配置(D) ストレート
サイズ(mm)16
軸受種類(L) ボールブッシュ形
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
ガイドオプション(-) なし
モータオプション(B) ロック付