仕様
センサータイプ = PT100
プローブタイプ = 投入
プローブの長さ = 150mm
プローブ径 = 4mm
最高使用操作温度 = +250 ℃
ケーブル長 = 2m
最高精度 = ±0.03 ℃
測定温度範囲及び精度仕様はセンサ先端部のみを対象とします。 センサエラーをPT-104エラーに追加する必要があります。. PT100センサ. PT100センサには、Pico PT-104に使用できるコネクタが付属します。このコネクタを取り外して他のPT100測定装置に使用することもできます。. 特長 / 利点. Pico PT-104 4-チャンネルPt100温度データ収集ユニットとの直接インターフェイス役となるPT100センサ ステンレススチール製プローブ 4ピンミニDINコネクタ(付属)