仕様
絶対最大温度測定 = +1372℃
温度計の種類 = 記録
プローブタイプ = E, J, K, T
応用例 = 多目的
最高精度 = ±0.2 %
温度入力数 = 1
分解能 = 0.1 ℃
長さ = 151mm
幅 = 56mm
高さ = 33mm
寸法 = 151 x 56 x 33mm
最小/最大録音 = あり
バッテリタイプ = 単三電池
IP54(IEC529,JIS C0920 の防塵、防滴). 900 30は絶縁にポリイミドを使用しています、ポリイミドは素材メーカより食品類及び体内体液、組織に直接接触する用途での使用を避けらるよう指導が出されておりますので注意下さい。. 温度計 TX10シリーズ. シンプル構造な簡単操作の温度計 熱電対 K,J,E,Tに対応 1ch 単機能、1ch 多機能、2ch多機能の3機種をラインナップ LCD表示部、オートパワーオフ、バッテリアラーム表示 電源は単3アルカリ乾電池2本、電池寿命約450Hr