TX-10-03 デジタル温度計 Yokogawa 横河 54609696

デジタル温度計 Yokogawa

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54609696 品番TX-10-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
絶対最大温度測定 = +1372℃
温度計の種類 = 記録
プローブタイプ = E, J, K, T
応用例 = 多目的
最高精度 = ±0.2 %
温度入力数 = 2
分解能 = 0.1 ℃
データストレージ = Yes
長さ = 151mm
幅 = 56mm
高さ = 33mm
寸法 = 151 x 56 x 33mm
最小/最大録音 = あり
モデル番号(P) = TX-10-03
IP54(IEC529,JIS C0920 の防塵、防滴). 900 30は絶縁にポリイミドを使用しています、ポリイミドは素材メーカより食品類及び体内体液、組織に直接接触する用途での使用を避けらるよう指導が出されておりますので注意下さい。. 温度計 TX10シリーズ. シンプル構造な簡単操作の温度計 熱電対 K,J,E,Tに対応 1ch 単機能、1ch 多機能、2ch多機能の3機種をラインナップ LCD表示部、オートパワーオフ、バッテリアラーム表示 電源は単3アルカリ乾電池2本、電池寿命約450Hr

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする