ノイズカットトランス NCT-I4型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台入力電圧(V)200出力電圧(V)200注文コード54610598品番NCT-I4型 単相1.5kVA P200V/S200V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

防雷サージ対策を手軽に行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。誘導雷サージ防止機能が強化されているため、雷サージ・開閉サージ・短絡事故等から機器を守ります。これ1台で雷サージ対策とノイズ対策を同時に行うことができます。
防雷サージ対策を手軽に行える小型製品です。
機器の電源に装着することで、誘導雷サージが機器に侵入するのを防止します。
高周波ノイズの侵入と流出も防止できます。
他のノイズ防止素子を削減することができます。
放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。
1次側は端子台接続、2次側はリード線接続です。
情報処理装置・機器・システム等を雷サージから確実に守ります。

用途
手軽に防雷サージ対策を行いたいとき
機器に組み込んで使用したいとき
小型機器のノイズ対策をしたいとき
量産品のノイズ対策をしたいとき
低コストでノイズ対策をしたいとき
仕様入力形状:端子台、出力形状:シールドケーブル50cm質量(kg)23寸法L(mm)21寸法H(mm)149寸法A(mm)7寸法F(mm)31寸法D(mm)247定格周波数(Hz)50/60寸法E(mm)61寸法B(mm)9出力電圧(V)200寸法X(mm)159入力電圧(V)200寸法W(mm)176寸法P(mm)15.5寸法Y(mm)155寸法K(mm)20絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)相数単相定格出力容量(VA)1.5kVA(1500)入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:10(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~+40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)ケーブルサイズ(mm2)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする