ストローク(mm)100
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
ガイドオプション(F) グリース保持機構付
モータオプション(B) ロック付