0560 0103温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54614788 品番0560 0103
在庫数量:残り1点
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別) アウトレット
¥9,7987,798
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサータイプ = NTC
プローブタイプ = 浸透
プローブチップタイプ = ナロー
プローブの長さ = 75mm
プローブ径 = 3mm
最高使用操作温度 = +220 ℃
最高精度 = ±0.5 ℃
testo 103折りたたみ式食品用温度計. 新開発のtesto 103は、クラス最小の折りたたみ式温度計です。 実用的で使いやすい温度計で、レストラン、飲食業、食品加工、品質保証、食品小売業などのさまざまな食品用途に最適. 正確な測定結果をすばやく得ることが可能 小型で簡単に使用可能 - 全長わずか11 cm 清掃が簡単な白色ABSハウジングにより、衛生的 頑丈な構造 - 保護等級IP65に準拠 30 °以上の可変角度で使用できるため、状況に応じてさまざまな測定が可能 HACCP及びEN13485に準拠 スポットチェックに最適な細いプローブ先端
電源CR2032 精度±0.5℃ 温度測定範囲(℃)-30〜220 分解能(℃)0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×35×19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする