D.A.D シートクッション【キルティング】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54639403 品番 HA586-01
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

シート形状に沿った設計軽自動車からミニバン、セダンまで様々な車種に対応しているシートクッション。
横ずれ防止ストッパーをシートの隙間に差し込むことで、走行中の横ずれや乗り降りの際の落下防止に。
裏面には、滑りにくい生地を使用し純正シートやレザー製シートでも滑りにくく運転席でも安心。

タイプシートクッション デザインキルティング デザイン レザー:ブラック 寸法(横×縦×厚さ)(mm)約:横幅480×480×厚み/センター部:約20、キルティング部:約26 用途車のシートクッションに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする