曜日別特売
HA578-01 D.A.D ステアリングカバー タイプ モノグラムレザー GARSON 54639577

HA578-01 D.A.D ステアリングカバー タイプ モノグラムレザー GARSON 54639577
HA578-01 D.A.D ステアリングカバー タイプ モノグラムレザー GARSON 54639577
HA578-01 D.A.D ステアリングカバー タイプ モノグラムレザー GARSON 54639577
HA578-01 D.A.D ステアリングカバー タイプ モノグラムレザー GARSON 54639577
HA578-01 D.A.D ステアリングカバー タイプ モノグラムレザー GARSON 54639577

D.A.D ステアリングカバー タイプ モノグラムレザー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)M-SIZE (ハンドル直径適合範囲38.5~40.0)
M-SIZE (ハンドル直径適合範囲38.5~40.0)
S-SIZE (ハンドル直径適合範囲36.5~38.0)
内容量1個注文コード54639577品番HA578-01
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

大人気ステアリングカバーが究極の進化を遂げて新登場。【新開発】切替しグリップデザイン採用。
車内に乗り込んだ際、まず目に付くステアリング。
このステアリングカバーは純正の味気ないステアリングを一瞬でラグジーに格好良く変えてくれます。
そして見た目が良くなるのは勿論ですが、装着して使用するとハンドルが握りやすくなり、
楽に車の操作が出来、見た目と実用性を兼ね備えたドレスアップアイテムです。
素材には通気性のある難燃性高耐久PUレザーを採用し、汗ばみ難い極上の触り心地と高いグリップ力で
快適なロングドライブを楽しんで頂けます。
ロゴ部は高級感ある型押しロゴを採用し、主張しすぎない大人の格好よさを演出します。
裏面はこだわりのゴムを採用しゴム臭は無く、高寿命、高グリップ力を実現し、ずれる心配なく永くご使用頂けます。
職人が一針一針丁寧に仕上げた、D.A.Dこだわりの完成度の高いステアリングカバーです。

レザー:ブラックサイズ(cm)M-SIZE (ハンドル直径適合範囲38.5~40.0)
注意
※ご購入の際は必ずご自宅にて実際のハンドル径を測ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54639586
2024-11-01
用途: 車の運転
その他業種

デザインが良く、作りもしっかりしていて、握りやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする