バイク用 リンキングラック フルパッケージ HIGH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54642079 品番99999
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

積載性・ファッション性・拡張性など様々な要望に応えるオールインワンタイプのラックシステムが登場。
簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。
ガンファイタータイプやダブルタイプのシート装着車両にはHIGHラックが装着可能です。
ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。
ラックとシーシーバーの取り付けに必要な部品が揃ったオールインワンキット。

仕様
ラック、シーシーバーはそれぞれ単独での装着が可能
純正ドッキングハードウェア対応(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
適合
XL1200/883系(04〜20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
材質/仕上
ラック、シーシーバー、ベースプレート:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ
ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ
グロスブラック 最大積載量(kg)10
注意
※ ラック装着時はタンデム乗車ができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする