DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
DAYTONA(デイトナ)の キャリア
バイク用 リンキングラック シーシーバー単品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54642133
品番
16748
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。
シーシーバーのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。
仕様
純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)
適合
XL1200/883系(04〜20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
材質/仕上
シーシーバー:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ
色
グロスブラック
注意
※ 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
※ 純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)