曜日別特売
97430 バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 DAYTONA(デイトナ) 54642246

97430 バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 DAYTONA(デイトナ) 54642246
97430 バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 DAYTONA(デイトナ) 54642246
97430 バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 DAYTONA(デイトナ) 54642246
97430 バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 DAYTONA(デイトナ) 54642246
97430 バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 DAYTONA(デイトナ) 54642246
97430 バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 DAYTONA(デイトナ) 54642246
97430 バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 DAYTONA(デイトナ) 54642246

バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54642246品番97430
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。

仕様
・両面計12個のLED素子をコントロール
・ドライバー一体型
・JIS規格に基づいた安心設計
・防塵防水構造電動ファン採用
・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
タイプH4色温度(K)6500LED色ホワイト明るさ(Lm)Hiビーム:1800、Lowビーム:1600(※メーカー測定より)LED使用数(個)Hi/Low各6個
注意
※この商品は、ハロゲンバルブ採用の直流(DC)12V二輪車専用品です。6Vや交流(AC)の二輪車には使用できません。
※購入前に取付車種とバルブ形状が一致していること、寸法図を参考にヘッドライトケース内に取付スペースが確保されていることをよくご確認ください。純正バルブシェード採用車はシェードまでの距離の確認も必要です。車両によっては純正バルブシェードの取り外しが必要です。
※輸入外車へ装着された場合、消費電力の違いから車体側のシステムが作動し球切れ警告灯が点灯する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54642246
2025-06-06
用途: なかなか明るい
J-POWER秀商自動車・二輪車・自転車関連業

夜間の視認性も抜群でメイカー品だなぁって感じです。

対象商品 : 54642246
2022-12-10
用途: ノーマルと交換
北浦自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ最強です。
アドレス125の純正バルブと交換しました。
夜間走行時、明るくなり安心感が増しました。

対象商品 : 54642246
2022-02-03
用途: 純正ハロゲンと交換
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがDAYTONAめっちゃ明るい!少々値がはりましたが思い切って替えて良かったです!耐久性がどの程度か分かりませんが。もし、早々に異常があったら追加レビューします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする